ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24610-5315

24610-5315

GARLOCK 24610-5315

3.621" Shaft Dia; 4.606" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24610-5315

Nr kat. BDI

372902

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.086
EAN
0717744195601
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X5315 MILL-RIGHT N SPLIT 3.621"ID 4.606"OD .512"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24610-5315
Waga / LBS
0.19
Długi Opis
3.621" Shaft Dia; 4.606" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Średnica Wału
3,621 Cale | 91,973 Milimetry
Otwór Obudowy
4,606 Cale | 116,992 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,512 Cale | 13,005 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,512 Cale | 13,005 Milimetry