ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24610-4080

24610-6496

GARLOCK 24610-6496

29.528" Shaft Dia; 32-3/64" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

24610-6496

Nr kat. BDI

372957

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.907
EAN
0717744576240
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26-L
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X6496 NIT SPLIT 29.528"ID 32.047"OD .875"THK MOL
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24610-6496
Waga / LBS
4.2
Długi Opis
29.528" Shaft Dia; 32-3/64" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Wału
29,528 Cale | 750,011 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Otwór Obudowy
32,047 Cale | 813,994 Milimetry