ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24600-8830

24610-7279

TIMKEN 24610-7279

Oil Seal; 16.34" Shaft Dia; 18.309" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

24610-7279

Nr kat. BDI

22828436

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.885
UNSPSC
31411705
EAN
0053893179711
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 16.34" Shaft Dia; 18.309" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Średnica Wału
16,34 Cale | 415,036 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,866 Cale | 21,996 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,866 Cale | 21,996 Milimetry
Otwór Obudowy
18,309 Cale | 465,049 Milimetry