ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24610-2186

24612-0981

GARLOCK 24612-0981

10.187" Shaft Dia; 11.437" Housing Bore; 0.62" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.62" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24612-0981

Nr kat. BDI

20440741

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.273
UNSPSC
31411705
EAN
0717744870812
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
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
24612-0981
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24612-0981
Waga / LBS
0.603
Długi Opis
10.187" Shaft Dia; 11.437" Housing Bore; 0.62" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.62" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,62 Cale | 15,748 Milimetry
Otwór Obudowy
11,437 Cale | 290,5 Milimetry
Średnica Wału
10,187 Cale | 258,75 Milimetry