ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24620-3956

24620-3956

GARLOCK 24620-3956

9.055" Shaft Dia; 10.591" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

24620-3956

Nr kat. BDI

373211

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.31
EAN
0717744040734
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26R1
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26R1-L
Inne Funkcje
Large | Opposed Lips | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26R1X3956 MILL-RIGHT N 9.055"ID 10.591"OD .866"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24620-3956
Waga / LBS
0.684
Długi Opis
9.055" Shaft Dia; 10.591" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26R1-L Seal Design Code
Średnica Wału
9,055 Cale | 229,997 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,866 Cale | 21,996 Milimetry
Otwór Obudowy
10,591 Cale | 269,011 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,866 Cale | 21,996 Milimetry