ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24610-4505

24626-3696

GARLOCK 24626-3696

11.417" Shaft Dia; 13.15" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

24626-3696

Nr kat. BDI

373372

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.515
EAN
0717744221294
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right ES
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26-L
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X3696 MILLRIGHT 11.417"ID 13.150"OD .787"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24626-3696
Waga / LBS
1.134
Długi Opis
11.417" Shaft Dia; 13.15" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Średnica Wału
11,417 Cale | 289,992 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Otwór Obudowy
13,15 Cale | 334,01 Milimetry