ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24627-4674

24627-4674

GARLOCK 24627-4674

Lip Seal; 14.961" Shaft Diameter; 16.693" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24627-4674

Nr kat. BDI

24637514

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.708
UNSPSC
31411705
EAN
0717744992828
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right ES
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
-40 to 300 Degree F Temperature Range
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Długi Opis
Lip Seal; 14.961" Shaft Diameter; 16.693" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Średnica Wału
14,961 Cale | 380,009 Milimetry
Otwór Obudowy
16,693 Cale | 424,002 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry