ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24627-7947

24627-7813

GARLOCK 24627-7813

2-3/4" Shaft Dia; 3.504" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24627-7813

Nr kat. BDI

373636

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.086
EAN
0717744612948
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right ES
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X7813 MILLRIGHT SPLIT 2.750"ID 3.504"OD .375"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24627-7813
Waga / LBS
0.19
Długi Opis
2-3/4" Shaft Dia; 3.504" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
3,504 Cale | 89,002 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
2,75 Cale | 69,85 Milimetry