ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-0161

24700-0161

GARLOCK 24700-0161

12.59" Shaft Dia; 14-1/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-0161

Nr kat. BDI

373915

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.857
EAN
0717744147150
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X0161 MILL-RIGHT N CRS 12.590"ID 14.125"OD 1.00
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-0161
Waga / LBS
4.09
Długi Opis
12.59" Shaft Dia; 14-1/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
12,59 Cale | 319,786 Milimetry
Szerokość Nominalna
1 Cale | 25,4 Milimetry
Otwór Obudowy
14,125 Cale | 358,775 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1 Cale | 25,4 Milimetry