ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-0094

24700-0174

TIMKEN 24700-0174

Oil Seal; 12.992" Shaft Dia; 14.567" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-0174

Nr kat. BDI

22820582

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.388
UNSPSC
31411705
EAN
0053893583327
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
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
59
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 12.992" Shaft Dia; 14.567" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
12,992 Cale | 329,997 Milimetry
Otwór Obudowy
14,567 Cale | 370,002 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,709 Cale | 18,009 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,709 Cale | 18,009 Milimetry