ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24736-4246

24700-0464

GARLOCK 24700-0464

26.378" Shaft Dia; 28-3/16" Housing Bore; 0.748" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.748" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-0464

Nr kat. BDI

374071

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.81
EAN
0717744149147
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X0464 MILL-RIGHT N CRS 26.378"ID 28.189"OD .748
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-0464
Waga / LBS
8.4
Długi Opis
26.378" Shaft Dia; 28-3/16" Housing Bore; 0.748" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.748" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,748 Cale | 18,999 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,748 Cale | 18,999 Milimetry
Średnica Wału
26,378 Cale | 670,001 Milimetry
Otwór Obudowy
28,189 Cale | 716,001 Milimetry