ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-4673

24700-0616

TIMKEN 24700-0616

Oil Seal; 61-1/4" Shaft Dia; 63-1/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-0616

Nr kat. BDI

22833001

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.358
UNSPSC
31411705
EAN
0053893226347
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
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
59
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 61-1/4" Shaft Dia; 63-1/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Wału
61,25 Cale | 1555,75 Milimetry
Otwór Obudowy
63,25 Cale | 1606,55 Milimetry