ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-4673

24700-1151

GARLOCK 24700-1151

37.008" Shaft Dia; 38.583" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-1151

Nr kat. BDI

20441025

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.19
UNSPSC
31411705
EAN
0717744884086
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
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
24700-1151
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-1151
Waga / LBS
13.66
Długi Opis
37.008" Shaft Dia; 38.583" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Otwór Obudowy
38,583 Cale | 980,008 Milimetry
Średnica Wału
37,008 Cale | 940,003 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry