ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24780-4002

24700-2654

GARLOCK 24700-2654

19-5/8" Shaft Dia; 21-5/8" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-2654

Nr kat. BDI

374211

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.511
EAN
0053893585291
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Waga / LBS
3.511
Długi Opis
19-5/8" Shaft Dia; 21-5/8" Housing Bore; 0.812" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.812" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
19,625 Cale | 498,475 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,812 Cale | 20,625 Milimetry
Otwór Obudowy
21,625 Cale | 549,275 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,812 Cale | 20,625 Milimetry