ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-3740

24700-3740

GARLOCK 24700-3740

430MM Shaft Dia; 480MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-3740

Nr kat. BDI

374281

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.753
UNSPSC
31181611
EAN
0717744042875
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X3740 MILL-RIGHT N CRS 430MM ID 480MM OD 22MM T
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-3740
Waga / LBS
6.07
Długi Opis
430MM Shaft Dia; 480MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Wału
16,929 Cale | 430 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,866 Cale | 22 Milimetry
Otwór Obudowy
18,898 Cale | 480 Milimetry