ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24702-6808

24700-4519

TIMKEN 24700-4519

Oil Seal; 23.622" Shaft Dia; 25.59" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-4519

Nr kat. BDI

22835581

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.35
UNSPSC
31411705
EAN
0053893230726
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
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
59
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 23.622" Shaft Dia; 25.59" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
23,622 Cale | 599,999 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,866 Cale | 21,996 Milimetry
Otwór Obudowy
25,59 Cale | 649,986 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,866 Cale | 21,996 Milimetry