ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24702-8012

24700-4519

GARLOCK 24700-4519

23.622" Shaft Dia; 25.59" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-4519

Nr kat. BDI

374383

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.34
UNSPSC
31411705
EAN
0717744176150
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X4519 MILL-RIGHT N CRS 23.622"ID 25.590"OD .866
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-4519
Waga / LBS
9.59
Długi Opis
23.622" Shaft Dia; 25.59" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
23,622 Cale | 599,999 Milimetry
Otwór Obudowy
25,59 Cale | 649,986 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,866 Cale | 21,996 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,866 Cale | 21,996 Milimetry