ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-4518

24700-4600

GARLOCK 24700-4600

17-7/8" Shaft Dia; 19-7/8" Housing Bore; 0.844" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 27/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-4600

Nr kat. BDI

374391

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.86
UNSPSC
31181611
EAN
0717744176181
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X4600 MILL-RIGHT N CRS 17.874"ID 19.874"OD .844
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-4600
Waga / LBS
6.32
Długi Opis
17-7/8" Shaft Dia; 19-7/8" Housing Bore; 0.844" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 27/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
17,874 Cale | 454 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,844 Cale | 21,438 Milimetry
Otwór Obudowy
19,874 Cale | 504,8 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,844 Cale | 21,438 Milimetry