ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-5620

24700-4824

GARLOCK 24700-4824

37.402" Shaft Dia; 39-59/64" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-4824

Nr kat. BDI

374405

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.87
UNSPSC
31411705
EAN
0717744182281
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X4824 MILL-RIGHT N CRS 37.402"ID 39.922"OD .985
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-4824
Waga / LBS
21.79
Długi Opis
37.402" Shaft Dia; 39-59/64" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,985 Cale | 25,019 Milimetry
Otwór Obudowy
39,922 Cale | 1,014.019 Milimetry
Średnica Wału
37,402 Cale | 950,011 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,985 Cale | 25,019 Milimetry