ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24715-4517

24700-5299

GARLOCK 24700-5299

15.236" Shaft Dia; 16.417" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-5299

Nr kat. BDI

374427

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.981
EAN
0717744195250
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X5299 NIT CRS 15.236"ID 16.417"OD .591"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-5299
Waga / LBS
2.16
Długi Opis
15.236" Shaft Dia; 16.417" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
15,236 Cale | 386,994 Milimetry
Otwór Obudowy
16,417 Cale | 416,992 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,591 Cale | 15,011 Milimetry