ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24715-7908

24700-5428

GARLOCK 24700-5428

760MM Shaft Dia; 824MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-5428

Nr kat. BDI

374436

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.01
UNSPSC
31411705
EAN
0717744554026
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X5428 MILL-RIGHT N CRS 760MM ID 824MM OD 25MM TH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-5428
Waga / LBS
17.69
Długi Opis
760MM Shaft Dia; 824MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
29,921 Cale | 760 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 25 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 25 Milimetry
Otwór Obudowy
32,441 Cale | 824 Milimetry