ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-3740

24700-5620

GARLOCK 24700-5620

35.433" Shaft Dia; 38.583" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-5620

Nr kat. BDI

374453

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
10.987
EAN
0717744209476
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X5620 MILL-RIGHT N CRS 35.433"ID 38.583"OD .906"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-5620
Waga / LBS
24.2
Długi Opis
35.433" Shaft Dia; 38.583" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Otwór Obudowy
38,583 Cale | 980,008 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,906 Cale | 23,012 Milimetry
Średnica Wału
35,433 Cale | 899,998 Milimetry