ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-8106

24700-8106

GARLOCK 24700-8106

10.63" Shaft Dia; 12.362" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-8106

Nr kat. BDI

374518

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.75
UNSPSC
31411705
EAN
0717744816292
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
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
24700-8106
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-8106
Waga / LBS
3.87
Długi Opis
10.63" Shaft Dia; 12.362" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Średnica Wału
10,63 Cale | 270,002 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 19,99 Milimetry
Otwór Obudowy
12,362 Cale | 313,995 Milimetry