ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-3667

24700-9844

GARLOCK 24700-9844

28-3/16" Shaft Dia; 30.866" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24700-9844

Nr kat. BDI

374559

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.88
UNSPSC
31411705
EAN
0717744780708
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X9844|MILL-RIGHT N CRS|28.189"ID|30.866"OD|.984"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24700-9844
Waga / LBS
15.18
Długi Opis
28-3/16" Shaft Dia; 30.866" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Otwór Obudowy
30,866 Cale | 783,996 Milimetry
Średnica Wału
28,189 Cale | 716,001 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 24,994 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 24,994 Milimetry