ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-4578

24702-0569

TIMKEN 24702-0569

Oil Seal; 38-1/4" Shaft Dia; 40-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24702-0569

Nr kat. BDI

22834851

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.112
UNSPSC
31411705
EAN
0053893584645
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Viton
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
59
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 38-1/4" Shaft Dia; 40-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Otwór Obudowy
40,25 Cale | 1022,35 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Wału
38,25 Cale | 971,55 Milimetry