ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24702-6584

24702-6584

TIMKEN 24702-6584

Oil Seal; 24.803" Shaft Dia; 26.378" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24702-6584

Nr kat. BDI

22812547

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.261
UNSPSC
31411705
EAN
0053893587479
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Viton
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
59
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 24.803" Shaft Dia; 26.378" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
24,803 Cale | 629,996 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
26,378 Cale | 670,001 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry