ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24702-8012

24702-8012

GARLOCK 24702-8012

25.119" Shaft Dia; 27-1/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24702-8012

Nr kat. BDI

374713

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
10.48
UNSPSC
31411705
EAN
0717744639938
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X8012 MILL-RIGHT V CRS 25.119"ID 27.125"OD .750"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24702-8012
Waga / LBS
23.14
Długi Opis
25.119" Shaft Dia; 27-1/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Otwór Obudowy
27,125 Cale | 688,975 Milimetry
Średnica Wału
25,119 Cale | 638,023 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry