ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-0616

24715-4244

GARLOCK 24715-4244

650MM Shaft Dia; 705MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24715-4244

Nr kat. BDI

374886

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.726
EAN
0717744215378
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right ES
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X4244 MILL-RIGHT ES CRS 650MM ID 705MM OD 20MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24715-4244
Waga / LBS
10.41
Długi Opis
650MM Shaft Dia; 705MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
25,591 Cale | 650 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 20 Milimetry
Otwór Obudowy
27,756 Cale | 705 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 20 Milimetry