ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-0427

24715-5609

GARLOCK 24715-5609

29.134" Shaft Dia; 31.102" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24715-5609

Nr kat. BDI

374931

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.016
EAN
0717744572594
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right ES
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X5609 MILL-RIGHT ES CRS 29.134"ID 31.102"OD .984
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24715-5609
Waga / LBS
13.25
Długi Opis
29.134" Shaft Dia; 31.102" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Otwór Obudowy
31,102 Cale | 789,991 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 24,994 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 24,994 Milimetry
Średnica Wału
29,134 Cale | 740,004 Milimetry