ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-1933

24780-4004

TIMKEN 24780-4004

Oil Seal; 46.457" Shaft Dia; 48.976" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24780-4004

Nr kat. BDI

22828577

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.689
UNSPSC
31411705
EAN
0053893586045
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
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
59
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 46.457" Shaft Dia; 48.976" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 24,994 Milimetry
Średnica Wału
46,457 Cale | 1180,008 Milimetry
Otwór Obudowy
48,976 Cale | 1243,99 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 24,994 Milimetry