ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24702-0427

24781-4004

GARLOCK 24781-4004

46.457" Shaft Dia; 48.976" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24781-4004

Nr kat. BDI

375174

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.68
UNSPSC
31411705
EAN
0717744169381
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
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
24781-4004
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24781-4004
Waga / LBS
21.362
Długi Opis
46.457" Shaft Dia; 48.976" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Otwór Obudowy
48,976 Cale | 1243,99 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 24,994 Milimetry
Średnica Wału
46,457 Cale | 1180,008 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 24,994 Milimetry