ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24700-4487

24785-4004

GARLOCK 24785-4004

46.457" Shaft Dia; 48.976" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24785-4004

Nr kat. BDI

375191

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.68
UNSPSC
31411705
EAN
0717744776152
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_59
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
59
Inne Funkcje
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
59X4004|MILL-RIGHT N CRS|46.457"ID|48.976"OD|.984"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24785-4004
Waga / LBS
21.36
Długi Opis
46.457" Shaft Dia; 48.976" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
Średnica Wału
46,457 Cale | 1,180.008 Milimetry
Otwór Obudowy
48,976 Cale | 1,243.99 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 24,994 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 24,994 Milimetry