ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25001-8564

25001-8564

TIMKEN 25001-8564

Oil Seal; 9" Shaft Dia; 10.91" Housing Bore; 0.838" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.838" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25001-8564

Nr kat. BDI

22836298

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.644
UNSPSC
31411705
EAN
0053893382920
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_21
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
21
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 9" Shaft Dia; 10.91" Housing Bore; 0.838" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.838" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
Otwór Obudowy
10,91 Cale | 277,114 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,838 Cale | 21,285 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,838 Cale | 21,285 Milimetry
Średnica Wału
9 Cale | 228,6 Milimetry