ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25001-8564

25001-8564

GARLOCK 25001-8564

9" Shaft Dia; 10.91" Housing Bore; 0.838" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.838" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25001-8564

Nr kat. BDI

376238

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.648
EAN
0717744048211
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_21
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
21
Inne Funkcje
General Purpose | Low Speed Service | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
21X8564 MILL-RIGHT N SPLIT 9.000"ID 10.910"OD .83
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25001-8564
Waga / LBS
1.428
Długi Opis
9" Shaft Dia; 10.91" Housing Bore; 0.838" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.838" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
Średnica Wału
9 Cale | 228,6 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,838 Cale | 21,285 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,838 Cale | 21,285 Milimetry
Otwór Obudowy
10,91 Cale | 277,114 Milimetry