ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25002-5376

25002-5376

GARLOCK 25002-5376

38-3/4" Shaft Dia; 40-11/16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25002-5376

Nr kat. BDI

376256

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.418
EAN
0717744048303
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_21
Materiał Wargi
Silicone
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
21-L
Inne Funkcje
General Purpose | Low Speed Service | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
21X5376 SIL SPLIT 38.750"ID 40.688"OD .813"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25002-5376
Waga / LBS
5.326
Długi Opis
38-3/4" Shaft Dia; 40-11/16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Silicone Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Otwór Obudowy
40,688 Cale | 1,033.475 Milimetry
Średnica Wału
38,75 Cale | 984,25 Milimetry