ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5828

25003-0205

GARLOCK 25003-0205

10-11/16" Shaft Dia; 11.742" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-0205

Nr kat. BDI

376266

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.349
EAN
0717744165826
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X0205 MILL-RIGHT N SPLIT 10.688"ID 11.742"OD .6
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-0205
Waga / LBS
0.769
Długi Opis
10-11/16" Shaft Dia; 11.742" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
11,742 Cale | 298,247 Milimetry
Średnica Wału
10,688 Cale | 271,475 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry