ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-0518

25003-0518

GARLOCK 25003-0518

460MM Shaft Dia; 504MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-0518

Nr kat. BDI

376298

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.884
EAN
0717744139032
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X0518 MILL-RIGHT N SPLIT 460MM ID 504MM OD 20MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-0518
Waga / LBS
1.948
Długi Opis
460MM Shaft Dia; 504MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code
Średnica Wału
18,11 Cale | 460 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,787 Cale | 20 Milimetry
Otwór Obudowy
19,843 Cale | 504 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,787 Cale | 20 Milimetry