ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-0606

25003-0606

GARLOCK 25003-0606

556MM Shaft Dia; 606MM Housing Bore; 20.6MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 20.6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-0606

Nr kat. BDI

376315

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.42
EAN
0717744136864
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X0606 MILL-RIGHT N SPLIT 556MM ID 606MM OD 20.6
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-0606
Waga / LBS
3.127
Długi Opis
556MM Shaft Dia; 606MM Housing Bore; 20.6MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 20.6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
23,858 Cale | 606 Milimetry
Średnica Wału
21,89 Cale | 556 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,811 Cale | 20,6 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,811 Cale | 20,6 Milimetry