ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-3147

25003-0637

GARLOCK 25003-0637

6.693" Shaft Dia; 7.677" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-0637

Nr kat. BDI

376323

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.228
UNSPSC
31181611
EAN
0717744135232
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X0637 MILL-RIGHT N SPLIT 6.693"ID 7.677"OD .492
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-0637
Waga / LBS
0.502
Długi Opis
6.693" Shaft Dia; 7.677" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,492 Cale | 12,497 Milimetry
Średnica Wału
6,693 Cale | 170,002 Milimetry
Otwór Obudowy
7,677 Cale | 194,996 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,492 Cale | 12,497 Milimetry