ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-7773

25003-0720

TIMKEN 25003-0720

Oil Seal; 75-3/16" Shaft Dia; 77-3/16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-0720

Nr kat. BDI

22833722

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.581
UNSPSC
31411705
EAN
0053893384627
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
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
23-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 75-3/16" Shaft Dia; 77-3/16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
77,188 Cale | 1960,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Wału
75,188 Cale | 1909,775 Milimetry