ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25004-6391

25003-0720

GARLOCK 25003-0720

75-3/16" Shaft Dia; 77-3/16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-0720

Nr kat. BDI

376346

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.583
EAN
0717744132958
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X0720 MILL-RIGHT N SPLIT 75.188"ID 77.188"OD .8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-0720
Waga / LBS
10.104
Długi Opis
75-3/16" Shaft Dia; 77-3/16" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
77,188 Cale | 1,960.575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Wału
75,188 Cale | 1,909.775 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry