ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-1911

25003-1036

TIMKEN 25003-1036

Oil Seal; 9.449" Shaft Dia; 10.827" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-1036

Nr kat. BDI

22834040

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.481
UNSPSC
31411705
EAN
0053893385570
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
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
23
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 9.449" Shaft Dia; 10.827" Housing Bore; 0.709" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.709" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
9,449 Cale | 240,005 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,709 Cale | 18,009 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,709 Cale | 18,009 Milimetry
Otwór Obudowy
10,827 Cale | 275,006 Milimetry