ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-6471

25003-1152

TIMKEN 25003-1152

Oil Seal; 7.8" Shaft Dia; 8.8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-1152

Nr kat. BDI

22831343

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.259
UNSPSC
31411705
EAN
0053893059044
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
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
23
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 7.8" Shaft Dia; 8.8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
7,8 Cale | 198,12 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
8,8 Cale | 223,52 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry