ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-8565

25003-1165

GARLOCK 25003-1165

9" Shaft Dia; 10.91" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-1165

Nr kat. BDI

376470

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.648
EAN
0717744180928
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X1165 MILL-RIGHT N SPLIT 9.000"ID 10.910"OD .81
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-1165
Waga / LBS
1.428
Długi Opis
9" Shaft Dia; 10.91" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Wału
9 Cale | 228,6 Milimetry
Otwór Obudowy
10,91 Cale | 277,114 Milimetry