ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-1901

25003-1246

GARLOCK 25003-1246

10-63/64" Shaft Dia; 12.165" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-1246

Nr kat. BDI

376494

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.361
EAN
0717744117320
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X1246 MILL-RIGHT N SPLIT 10.984"ID 12.165"OD .5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-1246
Waga / LBS
0.796
Długi Opis
10-63/64" Shaft Dia; 12.165" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Średnica Wału
10,984 Cale | 278,994 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Otwór Obudowy
12,165 Cale | 308,991 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,591 Cale | 15,011 Milimetry