ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5669

25003-1248

GARLOCK 25003-1248

4-13/16" Shaft Dia; 6.007" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-1248

Nr kat. BDI

376495

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.178
EAN
0717744117269
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X1248 MILL-RIGHT N SPLIT 4.813"ID 6.007"OD .375
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-1248
Waga / LBS
0.393
Długi Opis
4-13/16" Shaft Dia; 6.007" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
4,813 Cale | 122,25 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
6,007 Cale | 152,578 Milimetry