ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9553

25003-1280

TIMKEN 25003-1280

Oil Seal; 16.299" Shaft Dia; 18.268" Housing Bore; 0.811" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.811" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-1280

Nr kat. BDI

22827586

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.084
UNSPSC
31411705
EAN
0053893386584
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
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
23-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 16.299" Shaft Dia; 18.268" Housing Bore; 0.811" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.811" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,811 Cale | 20,599 Milimetry
Średnica Wału
16,299 Cale | 413,995 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,811 Cale | 20,599 Milimetry
Otwór Obudowy
18,268 Cale | 464,007 Milimetry