ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25004-2753

25003-1294

GARLOCK 25003-1294

23.9" Shaft Dia; 25.1" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-1294

Nr kat. BDI

376511

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.74
UNSPSC
31411705
EAN
0717744115487
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X1294 MILL-RIGHT N SPLIT 23.900"ID 25.100"OD .7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-1294
Waga / LBS
1.643
Długi Opis
23.9" Shaft Dia; 25.1" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
23,9 Cale | 607,06 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
25,1 Cale | 637,54 Milimetry