ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-9158

25003-1623

GARLOCK 25003-1623

10-3/4" Shaft Dia; 12-11/16" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-1623

Nr kat. BDI

376568

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.753
EAN
0717744108809
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X1623 MILL-RIGHT N SPLIT 10.750"ID 12.688"OD .5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-1623
Waga / LBS
1.661
Długi Opis
10-3/4" Shaft Dia; 12-11/16" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
Otwór Obudowy
12,688 Cale | 322,275 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,578 Cale | 14,681 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,578 Cale | 14,681 Milimetry
Średnica Wału
10,75 Cale | 273,05 Milimetry