ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

25003-5787

25003-1983

GARLOCK 25003-1983

41-1/8" Shaft Dia; 43-1/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

25003-1983

Nr kat. BDI

376663

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.561
EAN
0717744094171
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_23
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
23-L
Inne Funkcje
General Purpose | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
23X1983 MILL-RIGHT N SPLIT 41.125"ID 43.125"OD 1.
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25003-1983
Waga / LBS
5.645
Długi Opis
41-1/8" Shaft Dia; 43-1/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Wału
41,125 Cale | 1,044.575 Milimetry
Szerokość Nominalna
1 Cale | 25,4 Milimetry
Otwór Obudowy
43,125 Cale | 1,095.375 Milimetry